Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMA8221/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMA8221/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
CoreParts MMA8221/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12781242
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMA8221/8GB
EAN/GTIN:
     5711045237164
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, ddr2 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.