Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 25 mit Fenster, schwarz (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 25 mit Fenster, schwarz (50)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 25 mit Fenster, schwarz (50)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 25 mit Fenster, schwarz (50)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 25 mit Fenster, schwarz (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12785950
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46705E
EAN/GTIN:
     5028252218016
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
LeatherGrain Umschlagmaterial in Echtlederoptik verleiht Dokumenten einen Hauch mehr Qualität und schützt den wertvollen Inhalt. Die in mehreren Farben und Größen und teilweise mit vorgestanztem vorderem Sichtfenster erhältlichen Einbände eignen sich für alle Bindestile.

- DIN-A4-Einbanddeckel höchster Qualität in
- herrlicher Lederstrukturausführung
- Erhältlich in Auswahl ansprechender Farben
- Starkes Kartonmaterial mit 280 g/m²
- 50 Stück (25 mit Fenster)

Die wichtigste Seite eines jeden Berichts – diejenige, die Ihre Kunden zuerst sehen und mit der Sie großen Eindruck machen können – ist fraglos die Einbandseite. Sie schützt Ihre Ideen, spiegelt das Image und die Werte Ihre Unternehmens wider und stellt die „Geschenkverpackung“ Ihres Aufwands dar. Trifft man hier die falsche Wahl, kann das Dokument bedeutungslos werden, was katastrophale Folgen haben könnte.

Wie der Name schon andeutet, haben LeatherGrain™-Einbanddeckel einen Hauch von Nostalgie, was durch die lederartige Maserung und die Farbpalette offensichtlich wird. Es ist die Art Einbanddeckel, die professionelle Inhalte ausstrahlt, ohne anmaßend oder erdrückend zu sein.

Mit einem hohen Anteil an Zellstoff und Recyclingmaterialien hergestellt, gewährleisten diese stabilen, farbbeständigen A4-Einbanddeckel (250 g/m²) das makellose Aussehen Ihrer Dokumente und sorgen dafür, dass diese mit der Zeit kaum verblassen.

Die doppelseitige Farbe ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich Farbabgleich oder Kontrast. Dies gilt gleichermaßen für die Grafik und Schriftarten auf den gedruckten Seiten wie für die Bindeelemente (z. B. Binderücken) – das heißt, Sie können die Optik Ihrer Dokumente gezielt an die Thematik und Ihre ausgewählte Zielgruppe anpassen.

LeatherGrain™ ist in 14 Farben erhältlich – ein Beweis seiner Beliebtheit und vielseitigen Einsetzbarkeit. Wählen Sie unter Weiß, Schwarz, Marineblau, Königsblau, Blau, Himmelblau, Wedgewood-Blau, Rot, Dunkelrot, Burgunderrot, Dunkelgrün, Elfenbeinfarben, Hellgrau und Dunkelgrau.

In bestimmten Farben sind die Einbände auch optional mit einem vorgestanzten vorderen Sichtfenster verfügbar, um die darunter befindliche Titelseite hervorzuheben – eine professionelle Note, die insbesondere Finanz- und Rechtsorganisationen und Unternehmen ansprechen sollte. Fünf Farben stehen zur Auswahl – Weiß, Schwarz, Königsblau, Wedgewood-Blau und Rot – und bestimmte Farben sind auch in verschiedenen Größen erhältlich(von A5 bis A3), um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

LeatherGrain™-Einbanddeckel bieten ein erstklassiges Finish, das sich für die meisten Bindestile eignet: ClickBind™, WireBind, CombBind® und CoilBind™. Das heißt, Sie können ein ums andere Mal elegante, professionelle Dokumente erstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
720 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckungsgewicht
250 g/m²
Ursprungsland
Ägypten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.