Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, weiß, 5mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12785969
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     47901E
EAN/GTIN:
     5028252217804
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Mit den für alle WireBind Geräte geeigneten WireBind Drahtbinderücken erhalten dauerhaft gebundene Dokumente eine edle, moderne Optik. Die eleganten, stabilen Spiralen mit 34 Ringen gibt es in drei Farben und mehreren Größen für bis zu 125 Blatt. Für problemloses Kopieren können gebundene Seiten um 360 Grad flach umgeschlagen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
35 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.