Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 4x Classic AA 1.5V LR6 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Energizer 4x Classic AA 1.5V LR6 Einwegbatterie Alkali
Energizer 4x Classic AA 1.5V LR6 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1682-190208300
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900246599
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
160
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,85*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,30*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,19*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 3,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,2875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 59,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.