Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit Black 24k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit Black 24k
Epson Photoleitereinheit Black 24k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12798499
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051210
EAN/GTIN:
     8715946481340
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.386 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
24000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>AcuLaser C9300TN - AcuLaser C9300N - AcuLaser C9300DTN - AcuLaser C9300DN - AcuLaser C9300D3TNC - AcuLaser C9300D2TN</li></ul>
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.