Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3Mm Sm Sc Sc 15m Glasfaserkabel OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3Mm Sm Sc Sc 15m Glasfaserkabel OFC
HPE 3Mm Sm Sc Sc 15m Glasfaserkabel OFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13057910
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     14130126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Lochdurchmesser
8 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.