Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3Mm Mm Sc Sc 15m Glasfaserkabel OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3Mm Mm Sc Sc 15m Glasfaserkabel OFC
HPE 3Mm Mm Sc Sc 15m Glasfaserkabel OFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13057911
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     14130127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.