Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 657908-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR2 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 657908-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR2 ECC
HPE 657908-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR2 ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13060004
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     657908-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,60*
€ 749,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,79*
€ 726,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,64*
€ 687,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.