Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB PC3-12800 Kit Speichermodul DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB PC3-12800 Kit Speichermodul DDR3 1600 MHz
G.Skill 32GB PC3-12800 Kit Speichermodul DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13073915
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-1600C10Q-32GAO
EAN/GTIN:
     4711148598583
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
10
Speicherkanäle
Quad-channel
Speicherspannung
1.5 V
Speichertyp
PC3-12800
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.