Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTC-NA32TZ/R computer cooling system Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TTC-NA32TZ/R computer cooling system Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz, Weiß
Titan TTC-NA32TZ/R computer cooling system Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz, Weiß
Titan TTC-NA32TZ/R computer cooling system Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz, Weiß
Titan TTC-NA32TZ/R computer cooling system Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz, Weiß
Titan TTC-NA32TZ/R computer cooling system Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13173097
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTC-NA32TZ/R
EAN/GTIN:
     4260120536780
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1155
  • strahlenförmige Aluminium-Kühllamellen: zentralisieren den Luftstrom und steigern die Wärmeableitung. - Montage mit Backplate-Befestigung: schützt das Motherboard vor Verformungen. - leiser Lüfter: für maximale Kühlleistung. - geeignet für: Intel LGA 1156. für Intel LGA 1156 - Core i5 Prozessor bis zu i5-650, i5-655K, i5-660~i5-680. - Core i3 Prozessor bis zu i3-530~i3-560. für Intel LGA 1155 - Core i5-2300, i5-2390T, i5-2400/S, i5-2500/T/S/K. - Core i7-2600/S/K.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
58.5 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Technische Details
Lagertyp
Z-Axis
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H)
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20.1 dB
Maximaler Luftstrom
30 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Kompatible Produkte
<ul><li>Intel Core i3-530, i3-560, i5-650, i5-655K, i5-660, i5-680 - Intel Core i5-2300, i5-2390T, i5-2400/S, i5-2500/T/S/K, i7-2600/S/K</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.