Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 647899-B21 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 647899-B21 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
HPE 647899-B21 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13350972
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647899-B21
EAN/GTIN:
     5711045333859
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.5 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.