Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM High Efficiency Platinum AC Power Supply Netzteil 750 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM High Efficiency Platinum AC Power Supply Netzteil 750 W Silber
IBM High Efficiency Platinum AC Power Supply Netzteil 750 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13382757
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00D7088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server-netzteil 750w
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.