Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam JM800QLU-2G Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetRam JM800QLU-2G Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz
Transcend JetRam JM800QLU-2G Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1347197
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM800QLU-2G
EAN/GTIN:
     760557810902
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
128Mx8
Datenrate
800Mb/S/Pin
Anzahl Pins
240
Größe (Imperial)
0.72 "
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
6
Refresh Row Cycle Time
7.8 ns
Zertifizierung
ISO9001
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Tiefe
1.27 mm
Höhe
133.35 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.