| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1348611 Herst.-Nr.: LCS-PS130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der PS-130 Multi-Protokoll Printserver mit drei parallelen Ports ist konzipiert für mittlere bis große Netzwerke. Er ist einfach zu Installieren und Einzurichten über ein Windows basierendes Programm, WEB-Browser, Telnet oder HP WEB JetAdmin. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC Class A | Protokolle | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX, NetBui, AppleTalk, LPR | Sonstige Funktionen | Energiebedarf | 5V/2A | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 98/98SE/ME/W2K/XP Mac UNIX Linux | | Netzwerkfunktionen | Ethernet, Fast Ethernet | | Weitere Anschlüsse | 3x Parallel | Netzwerk | Network Connection Typ | Ethernet-LAN | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
|
| | |
| | | |
| |