Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0048PS Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0048PS Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Edelstahl
Supermicro SNK-P0048PS Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13609401
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0048PS
EAN/GTIN:
     672042092598
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
Kühlkörper
Passivkühler
supermicro kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
64 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 2011, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.