Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169501 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1366461
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9169501
EAN/GTIN:
     50043859529754
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Geeignet für herkömmliche oder Flachbildschirme bis 53,3cm (21") oder max. 36kg
    - Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik
    - Bringt den Bildschirm auf eine angenehme Höhe und ermöglicht zudem eine bessere Organisation des Arbeitsplatzes
    - Mit 51mm Schublade und eingebautem Konzepthalter
    - Höhe in 5 Stufen zwischen 64 und 165mm verstellbar
    Recycelt (Plastik)
    Aus 100% recyceltem Plastik
    FIRA
    FIRA International ist eine unabhängige Ergonomie Beratung. Dieses Produkt ist akkreditiert gemäß EU Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften*. *BS EN ISO 9241/1995/Part 5; EC Directive 290/90/EEC & amends 2002
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
21 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
115 - 165 mm
Anzahl enthaltener Regale
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Schubladen
Ja
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1660 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
58024
ab € 2,46*
Zubehör
Fellowes
8029901
ab € 30,68*
Zubehör
Fellowes
8037613
ab € 35,54*
Zubehör
Fellowes
9169401
ab € 22,22*
Zubehör
Fellowes
91713
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.