Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-605P-1H Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-605P-1H Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Schwarz, Edelstahl
Supermicro PWS-605P-1H Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13668774
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-605P-1H
EAN/GTIN:
     672042088751
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
49 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.