Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron T-71G Prozessor Kühler 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron T-71G Prozessor Kühler 6 cm
Dynatron T-71G Prozessor Kühler 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13693876
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
CPU Lüfter Sockel F
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
5.64 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
395 g
Design
Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
100 x 74 x 11 mm
Geräuschpegel
59.8 dB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 754, Socket 939, Socket 940, Socket C32
Kompatible Prozessoren
AMD C
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
5400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6600 RPM
Maximaler Luftstrom
7.4 cfm
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 940, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.