Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 512MB DDR2-400 DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR2-400 DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 400 MHz
Acer 512MB DDR2-400 DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13814653
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.963A1.G02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
G710, R710 Series
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 512mb, ddr ram, ddr2 ram acer, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.