Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon E3120 Prozessor 3,16 GHz 6 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon E3120 Prozessor 3,16 GHz 6 MB L2
Acer Intel Xeon E3120 Prozessor 3,16 GHz 6 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13817085
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.31201.EUP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Virtualisierungstechnik (VT-x) Mit der Intel Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden. Intel 64 In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann. Inaktivitätsstatus Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden. Erweiterte Intel SpeedStep Technik Die Erweiterte Intel SpeedStep Technik ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep Technik schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep Technik baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung. Intel Demand-based-Switching Intel Demand-Based-Switching ist eine Energieverwaltungstechnologie, bei der die angewandte Spannung und Taktgeschwindigkeit eines Mikroprozessors so niedrig wie möglich gehalten werden, bis mehr Verarbeitungsleistung erforderlich ist. Diese Technik wurde mit der Intel SpeedStep Technik im Servermarkt eingeführt. Thermal-Monitoring-Technik Thermal-Monitoring-Technik schützt das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler On-Die-Temperatursensor erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten. Execute-Disable-Bit-Technik Die Execute-Disable-Technik ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird. Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT) Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Intel Virtualisierungstechnik-Plattformen reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
410 M
Processing die Größe
107 mm²
Betriebsbedingungen
Tcase
72.4 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
E3120
Grundfrequenz des Prozessors
3.16 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
3.16 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1333 MHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
VID Spannungsbereich
1.3625 - 1.3625 V
Stepping
E0
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
9,5
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.