Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-333-1H Netzteil 330 W 20+4 pin ATX 1U Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-333-1H Netzteil 330 W 20+4 pin ATX 1U Aluminium
Supermicro PWS-333-1H Netzteil 330 W 20+4 pin ATX 1U Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13951080
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-333-1H
EAN/GTIN:
     672042055371
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Energie
Gesamtleistung
330 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
379.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
31 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90.27 %
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Aluminium
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.