Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-601-1H Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-601-1H Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Silber
Supermicro PWS-601-1H Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13951084
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-601-1H
EAN/GTIN:
     672042057726
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
7.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.