Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 10-ft Low Loss Cable Netzwerkkabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 10-ft Low Loss Cable Netzwerkkabel 3 m
Cisco 10-ft Low Loss Cable Netzwerkkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1397075
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-CAB010LL-N=
EAN/GTIN:
     882658166396
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
0.9 bB (2.4GHz) 1.5 bB (5.8GHz)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-CAB050LL-R
ab € 154,28*
Zubehör
Cisco
AIR-CAB100ULL-R
ab € 309,26*
Zubehör
Cisco
AIR-CAB150ULL-R
ab € 382,35*
Zubehör
Cisco
AIR-CAB020LL-R
ab € 97,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.