Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 660184-001 Netzteil 460 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 660184-001 Netzteil 460 W Schwarz, Silber
Hewlett Packard Enterprise 660184-001 Netzteil 460 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14101997
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     660184-001
EAN/GTIN:
     5711045418174
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
redundante netzteile hp
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
460 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Effizienz
94 %
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
HP ProLiant DL350e Gen8, DL385p Gen8, DL380p Gen8, DL360p Gen8
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.