Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NYS323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NYS323
Neutrik NTR-NYS323
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123556
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NYS323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Messing, Polyamid, Zink Stahl
Zertifizierung
IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.