Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NYS231B Drahtverbinder 3.5mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN NYS231B Drahtverbinder 3.5mm Schwarz, Silber
REAN NYS231B Drahtverbinder 3.5mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123559
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS231B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
rean klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Stecker
3.5mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Messing, Nickel, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.