Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NTP3RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NTP3RC
Neutrik NTR-NTP3RC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123573
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTP3RC
EAN/GTIN:
     5410329373191
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
LWL Steckverbinder
klinkenstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Höhe
31.7 mm
Merkmale
Stecker
3.5mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Messing, Nickel, Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Zink Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MJ-355W
ab € 4,16*
Zubehör
Multicomp
PSG01503
ab € 0,571*
Zubehör
Multicomp
PSG01537
ab € 0,859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.