Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NL4MP Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NL4MP Drahtverbinder Schwarz
Neutrik NL4MP Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123586
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flanschbuchse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
NEUTRIK 4 poliger Einbaustecker mit D-Serie-Flansch und Silber beschichteten Kontakten. 4p SPEAKON chassis mount
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
UL,CSA, UL 94 HB, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2080629
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.