Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NL4FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NL4FX
Neutrik NTR-NL4FX
Neutrik NTR-NL4FX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123588
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4FX
EAN/GTIN:
     7613187000034
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
68.5 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Messing, Polyamid, Zink Stahl
Zertifizierung
UL,cUL, UL 94 HB, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.