Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NC3FDL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NC3FDL1
Neutrik NTR-NC3FDL1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124975
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FD-L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
XLR Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Nickel, Polyamid, Stahl, Zink Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
UL, UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,64*
Zubehör
Neutrik
NC3MD-L-1
ab € 3,35*
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.