Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NC3FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NC3FX
Neutrik NTR-NC3FX
Neutrik NTR-NC3FX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124980
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FX
EAN/GTIN:
     7613187002991
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Nickel, Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Polyurethan, Zink Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
UL, UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,77*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.