Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NC3FXB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NC3FXB
Neutrik NTR-NC3FXB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124981
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FX-B
EAN/GTIN:
     7613187003035
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Polyurethan, Zink Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
UL, UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.