Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D29335 Herst.-Nr.: NF2C-B/2 EAN/GTIN: 7613187001109 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Tiefe | 54 mm | | Höhe | 13 mm | Merkmale | Stecker | RCA | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Messing, Polyoxymethylen (POM) | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Zertifizierung | UL 94 HB, IEC 601-14, IP 40, IEC 68-2-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,94* | € 25,49* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,21* | € 25,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,14* | € 27,65* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 18,26* | € 30,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 25,55* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,97* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|