Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentPro P-P Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker BlackSilentPro P-P Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Noiseblocker BlackSilentPro P-P Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135202
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-P-P
EAN/GTIN:
     4250051906226
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Entwickelt mit und für die anspruchsvolle Kunden Die neue (((NB))) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.1 dB
Maximaler Luftstrom
31.7 cfm
Luftstrom
54 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.