Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentPro PE-P Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker BlackSilentPro PE-P Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Noiseblocker BlackSilentPro PE-P Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135205
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-PE-P
EAN/GTIN:
     4250051906240
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Die Königsklasse im klassischen Design Entwickelt mit und für die anspruchsvolle Kunden die neue (((NB))) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design. Der hochwertige NB-EKA Plus II Antrieb und die nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager garantieren ein überdurchschnittlich niedriges Betriebsgeräusch und das auf Dauer. Beides Ausstattungsmerkmale, die bisher sonst nur im Rahmen der aufwendigen Multiframe Referenz Serie Verwendung finden. Neben dem geschmackvollen Design in schwarz matt und Hochglanz sind die BlackSilentPro Lüfter mit einem individuell verlängerbaren Kabelmanagement und einen NB-Silentframe Silikondichtung und Montagematerial zur schwingungs- und werkzeuglosen Montage ausgestattet. - Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor. - Kabelmanagment, steckbare Kabel 20+50cm kombinierbar. - schwingungsfreie, werkzeuglose Montage. - Extrem niedrige Startspannung! - Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb. - Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher. - Nahezu lautlose Lager extrem gerääuscharme und langlebige NB-NanoSLI® Lager.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20 dB
Luftstrom
65 m³/h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.