Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentFan XE2 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker BlackSilentFan XE2 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Noiseblocker BlackSilentFan XE2 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135220
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-XE-2
EAN/GTIN:
     4250051906103
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Qualität und Zuverlässigkeit günstig
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit.
Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen.

- Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor.
- Extra langes Anschlusskabel.
- Inkl. 4 Original NB-Slics zur schwingungsfreien werkzeuglosen Montage.
- Extrem niedrige Startspannung!
- Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb.

- Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher.
- Extrem leise Lager.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
3.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Luftstrom
65 m³/h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.