Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 2 x 4 GB 1500 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 2 x 4 GB 1500 MHz
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 2 x 4 GB 1500 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14150606
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD38G16002H
EAN/GTIN:
     815530013167
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1500 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.5 V
SPD profil
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
3.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr3 ram cl11, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.