Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68654 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68654 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 68654 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14231983
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68654
EAN/GTIN:
     4040849686542
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium/Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EIA/TIA-568B, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE, CE
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50145
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
50878
ab € 4,14*
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
68044
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
68065
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
68068
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
68665
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
68669
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
68672
ab € 5,76*
Zubehör
Goobay
73072
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
73073
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
73074
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.