Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 5cm Black Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 5cm Black Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Akasa 5cm Black Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1430480
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-5010MS
EAN/GTIN:
     4710614524125
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 50 x 10 mm
Energiebedarf
12V
Stecker
3-pin
Drehgeschwindigkeit
4500 RPM
Produktlebensdauer
30000 h
Luftstrom
9.42 CFM
Technische Details
Lagertyp
Sleeve Bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.09 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.