Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-675-S Intel Cooler Active Prozessor Luftkühlung Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-675-S Intel Cooler Active Prozessor Luftkühlung Schwarz, Weiß
Akasa AK-675-S Intel Cooler Active Prozessor Luftkühlung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1432188
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-675S
EAN/GTIN:
     4710614523647
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 478
SMD Kühlkörper
cpu lüfter sockel 478
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
83 x 80 x 50 mm
Energiebedarf
12V
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Produktlebensdauer
20000 h
Luftstrom
38.4 CFM
Technische Details
Lagertyp
Sleeve Bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 478
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.3 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.