Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 16GB (2x 8GB) DDR3 Vengeance Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 16GB (2x 8GB) DDR3 Vengeance Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz
Corsair 16GB (2x 8GB) DDR3 Vengeance Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14357025
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMZ16GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     843591024433
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis Genau wie die legendären Dominator-Produkte bieten auch die hochwertigen Vengeance-DRAM-Module eine hohe Robustheit, werden strengen Fabriktests unterworfen und mit einer begrenzten Garantie über die Produktlebensdauer bereitgestellt. Wir wissen, dass neben der Leistung auch die Optik zählt. Vengeance-Module sind in verschiedenen Farben erhältlich und lassen sich auf Ihre Komponenten abstimmen, damit Sie genau das gewünschte System bauen können. Erstklassige Übertaktung durch sorgfältige Überprüfung Durch die Übertaktung der Komponenten können Sie Ihren Gaming-PC bis an seine Leistungsgrenze bringen. Vengeance unterstützt Sie dabei. Vor dem Zusammenbau der Module werden die DRAM-Chips einzeln überprüft, um sowohl ihre Eignung für die festgelegten Leistungsziele als auch ein ausreichendes Potenzial für stabile Übertaktung zu gewährleisten. Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie sind mit 1,5 V oder 1,35 V erhältlich und bieten maximale Kompatibilität mit allen Intel® Core™ i3-, i5- und i7-Prozessoren sowie mit der zweiten Generation der Intel Core-Prozessorreihe. Durch die Zweikanal-, Dreikanal- und Vierkanal-Ausführung des Kits steht für jede Hauptplatine die passende Vengeance-Konfiguration bereit. XMP-Speicherprofil für einfache, sichere Übertaktung Vengeance-Speicherprodukte unterstützen den Intel-Standard XMP (Extreme Memory Profile), und jedes einzelne Modul wird werkseitig mit einem XMP-Profil programmiert, um die unterstützte Taktung, Frequenz und Spannung anzugeben. Wenn Sie XMP auf einer kompatiblen Hauptplatine aktivieren, erhalten Sie automatisch eine optimale Speicherübertaktung, ohne umständliche BIOS-Einstellungen vornehmen zu müssen. Wenn Sie sich mit Übertaktung bereits gut auskennen, können Sie die Einstellungen auch selbst anpassen, um noch höhere Leistung zu erzielen. Speziell für Enthusiasten konzipiert. Unterstützt von Corsair. Führende Zuverlässigkeit und Leistung Extreme Übertakter, Gaming-Enthusiasten und professionelle Systementwickler vertrauen aus gutem Grund auf die leistungsstarken und zuverlässigen Speicherprodukte von Corsair. Ganz gleich, ob Sie eigene Rekorde brechen oder den Gaming-PC Ihrer Träume bauen möchten – auf Speicher von Corsair können Sie sich verlassen. Begrenzte Garantie über die Produktlebensdauer Ihre Investition in höhere Leistung ist geschützt. Für alle Speicherprodukte von Corsair gilt eine begrenzte Garantie über die Produktlebensdauer. Der Corsair-Vorteil In unserer langen Unternehmensgeschichte haben wir uns mit hochwertigen, kompatiblen und leistungsstarken Produkten einen hervorragenden Ruf als Hersteller von Speicher- und Peripheriekomponenten für höchste Anforderungen erworben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns per Telefon und E-Mail bzw. über das Webforum.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
15 x 135 x 150 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Verpackungsdaten
Paketgewicht
59 g
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.