Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14376798
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1901111
EAN/GTIN:
     4026631035606
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Einsteigermodell zum privaten Einsatz oder im Büro zu Hause. Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten (Details siehe unten). Automatische Start-/Stopp-Funktion. Auto-Reversierung bei Papierstau. Reversiertaste mit Multifunktion (erneute Rever sierung zur Fortsetzung des Vorgangs). Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Griffmulde im Oberteil für einfaches Anheben des Oberteils und Entleeren des Behälters. Automatischer Stopp bei Schnittgutentnahme. Mit ZES (Zero Energy Stand-by): Null- Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V, 50Hz
Abmessungen (BxTxH)
366 x 258 x 455 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
225 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
25 l
Geräuschpegel
55 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2640 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
18 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.