| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-1445740 Herst.-Nr.: 23130-070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VARISTAR Lüftereinsatz, 3 Ventilatoren, Anschlusskabel IEC 320 Lüftereinsatz mit IEC-Stromanschluss für VARISTAR Schränke mit Flachdach (ab 42 HE) Kit mit drei Ventilatoren Montage erfolgt oben am Flachdach Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W | Leistungen | Typ | Ventilator | ![](/p.gif) | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 41 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, axiallüfter ac 230 v, 19 zoll belüftungseinheit, axial gebläse 230v, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |