Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CTG-550C Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CTG-550C Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec CTG-550C Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec CTG-550C Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14674124
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CTG-550C
EAN/GTIN:
     4710713239364
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die beliebte Netzteilserie von CHIEFTEC nun auch mit Kabelmanagement. Mehrfach ausgezeichnet, spricht dieses Netzteil den kosten- und umweltbewussten User an, der einerseits Wert auf ein günstiges Netzteil und andererseits auf eine hohe Effizienz legt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
456 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
25 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, CB, FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX, 2-Way SLI
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.