Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CTG-650C Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CTG-650C Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec CTG-650C Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec CTG-650C Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14674125
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CTG-650C
EAN/GTIN:
     4710713239371
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die beliebte Netzteilserie von CHIEFTEC nun auch mit Kabelmanagement. Mehrfach ausgezeichnet, spricht dieses Netzteil den kosten- und umweltbewussten User an, der einerseits Wert auf ein günstiges Netzteil und andererseits auf eine hohe Effizienz legt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
CPU Stecker (8-pin)
1
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
552 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
300 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unter Strom, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, CB, FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.