Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FIB2210005 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FIB2210005 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC Gelb
Microconnect FIB2210005 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14685338
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FIB2210005
EAN/GTIN:
     5711045349645
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
26 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
9/125 µm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.