Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE140300 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE140300 Stromkabel Schwarz 3 m
Microconnect PE140300 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14687149
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE140300
EAN/GTIN:
     5711045362545
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
496 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.