Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5700-331 Netzwerkkabel Schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5700-331 Netzwerkkabel Schwarz 5 m
Axis 5700-331 Netzwerkkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14688696
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5700-331
EAN/GTIN:
     7331021029750
Suchbegriffe:
Domekamera
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Cat5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
AXIS P3367-VE, AXIS P3375-LVE, AXIS P3375-VE, AXIS Q1941-E, AXIS Q1942-E, AXIS Q2901-E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Axis
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.