Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara TS011 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara TS011 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Aavara TS011 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14704737
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     TS011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
422.5 x 370 x 240.2 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
474 x 95 x 273 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
422.5 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
240.2 mm
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
2700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.