Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-9525H12ZP/KU(RB) computer cooling system Computergehäuse Ventilator 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-9525H12ZP/KU(RB) computer cooling system Computergehäuse Ventilator 9,5 cm
Titan TFD-9525H12ZP/KU(RB) computer cooling system Computergehäuse Ventilator 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14713014
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-9525H12ZP/KU(RB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Durch die ständige Nachfrage der Nutzer nach besserer Computerleistung steigt auch der Energieverbrauch, was wiederum dazu führen kann, dass auch das Wärmeproblem zunimmt. Um dem Problem der ?berhitzung Ihres Computers vorzubeugen, hat TITAN die neuen KUKRI-Lüfter (TFD-9525M12Z/KU(RB)) herausgebracht. Der Name stammt von der legendären Waffe des Gurkha-Regiments bzw. Der nepalesischen Armee ab, die auf dem Schlachtfeld als besonders mutig galten. Die 9 Lüfterblätter sind so konzipiert, dass sie starken Luftdruck erzeugen, um die Wärmeableitung zu beschleunigen und trotzdem einen niedrigen Geräuschpegel gewährleisten.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.88 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
95 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
900 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Mindestluftstrom
13.57 cfm
Maximaler Luftstrom
39.19 cfm
Minimum Luftdruck
0.4 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.3 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.